Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXADGP04
Cod. Produttore
ADGP04
Cod. EAN
8030343106758

Informazioni di prodotto

Adattatore girevole in ottone nichelato
Questi adattatori sono stati realizzati allo scopo di rendere girevole ogni tipo di raccordo fisso. Possono essere utilizzati anche con i raccordi in poliammide della serie JAW-FIT. La particolare costruzione garantisce un grado di protezione IP67.

filettatura girevole

monopezzo

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG16

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato