Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BC20.715.0
Cod. Produttore
3.BC20.715.0
Cod. EAN
8025550199785

Informazioni di prodotto

iROL.65 MINI APP.UP-DOW.ORIE.12 LED WARM.WH

Materiale di fabbricazione

Pressofusione in lega di alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

8,1

Flusso Nominale

1050

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

S - Spot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP65

Grado di protezione IK

IK07

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

960°C

dimensioni

ø109x216

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

Applique up/down LED warm white - ottica spot/spot