Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA1044131
Cod. Produttore
1044131
Cod. EAN
8055195013498

Informazioni di prodotto

ATTUATORE 413 - 24V

tensione del motore

24 V

larghezza max. del battente

2500 mm