Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI / HMI Interfaccie uomo macchina /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISBC
Cod. Produttore
HMISBC
Cod. EAN
3595864175607

Informazioni di prodotto

Base SCU processo (8/8 I/O Digitali + 4/2 I/O Analogici)

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Harmony SCU, un'offerta di controller HMI con schermi a colori da 3,5 a 5,7 pollici. Questo modulo posteriore dell'HMI controller fornisce 8/8 I/O digitali e 4/2 I/O analogici. Supporta i protocolli Modbus, CANopen e Modbus TCP/IP. È progettato con una memoria interna FRAM da 128 kB, una memoria flash NAND da 128MB e una DRAM per l'esecuzione delle applicazioni da 128 MB. L'HMI controller richiede una tensione di alimentazione nominale di 24V DC, e supporta valori di tensione di alimentazione compresi tra 20,4V e 28,8V DC. Il prodotto è classificato IP20 (parte posteriore)/IP65 (pannello anteriore) e NEMA 4X. L'involucro è realizzato in PC/PBT. Dimensioni: 128 mm (larghezza) x 102 mm (profondità) x 50,65 mm (altezza); peso 0,398 kg. È certificato CULus, CUL, GOST, C-Tick, CSA, KCC. È conforme alle norme UL 508, FCC classe A, EN 61131-2, direttiva RAEE2002/96/CE, CSA C22.2 N. 213 Classe I divisione 2, ANSI/ISA 12-12-01, RoHS, RoHS China SJ/T 11363-2006, IEC 61000-6-2. Il design integrato dell'Harmony SCU offre la massima funzionalità garantendo la massima facilità di installazione. Progettato per macchine di piccole dimensioni e per un controllo semplice dei processi, il suo display all'avanguardia garantisce una leggibilità estremamente chiara. L'Harmony SCU (precedentemente noto come Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure™ Machine Expert. Offre funzionalità per il controllo di macchine piccole e processi semplici, risparmiando fino al 30% sui costi di installazione ed utilizzo.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128 KByte

altezza frontale

102 mm

supporta protocollo CAN

supporta protocollo MODBUS

temperatura d’esercizio

-20 °C

tensione di alimentazione per DC

24 V

numero di interfacce HW seriali RS485

1

montaggio a parete/diretto possibile

montaggio su guida portante possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

componenti software aggiuntivi caricabili

link IO master

numero di interfacce HW seriali RS232

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

larghezza frontale

128 mm

numero di lingue online

4

numero di interfacce HW USB

2

profondità di incasso

50.65 mm

supporta protocollo TCP/IP

con interfacce SW

Produttore

BASE HMISCU PROCESSO (I/O MISTI)