Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVBC07
Cod. Produttore
XVBC07
Cod. EAN
3389110845037

Informazioni di prodotto

Base singola XVB - NERO - IP 65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'unità di base Harmony XVB di Schneider Electric con ingresso dei cavi dal basso o laterali ha un diametro di montaggio di 70 mm. Utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questa unità di base è progettata per essere dotata di banco indicatori per creare una torre luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È in materiale poliammide rinforzato in vetro e consente l'ingresso del cavo dal basso o da un lato. È conforme con gli standard CCC, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, norme 508 UL e NEMA 4X.

colore

nero

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

montaggio del tubo possibile

montaggio angolare possibile

montaggio a terra possibile

Serie

Harmony_XVB