Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di celle
1
lunghezza
151 mm
altezza inclusi i poli
65 mm
peso
2590 g
scatola in plastica
larghezza
94 mm
tensione nominale
12 V
Prodotti Green
Si
Serie
Cartucce_batteria_di_ricambio
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: APSR15KDXIET Cod. Produttore: SR15KDXIET Cod. EAN: 0731304310754
Cod. Rexel: APSR13KXIET Cod. Produttore: SR13KXIET Cod. EAN: 0731304310747
Cod. Rexel: APSR12KXIET Cod. Produttore: SR12KXIET Cod. EAN: 0731304315865
Cod. Rexel: APSR11KXIET Cod. Produttore: SR11KXIET Cod. EAN: 0731304315841
Cod. Rexel: APBVS500I-GR Cod. Produttore: BVS500I-GR Cod. EAN: 0731304338444
Cod. Rexel: APBVS1000I-GR Cod. Produttore: BVS1000I-GR Cod. EAN: 0731304338406
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te