Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAU505
Cod. Produttore
GVAU505
Cod. EAN
3389110346060

Informazioni di prodotto

Sganciatore minima tensione TeSys GV-AU 500 V CA 50Hz / 600 V CA 60Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina di minima tensione MN, 500V AC 50 Hz / 600V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Sgancia l'interruttore quando la tensione di alimentazione scende sotto 0,35 Uc. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

600 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

500 V

adatto per disgiuntore

Prodotti Green

Si

Serie

TeSys_Deca___frame_2