Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Faro stradale Disano
adatto per numero di corpi luminosi
1
temperatura del colore
4000 K 4000 K
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
portalampada
E27
colore della scatola
multicolore
tipo di tensione
AC
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
classe di protezione
II
con corpo luminoso
grado di protezione (IP)
IP66
Cod. Rexel: DS16453009 Cod. Produttore: 16453009 Cod. EAN: 8012952071597
Cod. Rexel: DS16453309 Cod. Produttore: 16453309 Cod. EAN: 8012952055016
Cod. Rexel: DS16453000 Cod. Produttore: 16453000 Cod. EAN: 8012952047967
Cod. Rexel: DS16453300 Cod. Produttore: 16453300 Cod. EAN: 8012952047998
Cod. Rexel: DS16453100 Cod. Produttore: 16453100 Cod. EAN: 8012952047974
Cod. Rexel: DS16453200 Cod. Produttore: 16453200 Cod. EAN: 8012952047981
Cod. Rexel: SE4320 Cod. Produttore: 4320 Cod. EAN: 8051013252308
Cod. Rexel: SE4321 Cod. Produttore: 4321 Cod. EAN: 8051013252339
Cod. Rexel: SE4311/0 Cod. Produttore: 4311/0 Cod. EAN: 8051013252032
Cod. Rexel: SE4341/90 Cod. Produttore: 4341/90 Cod. EAN: 8051013252643
Cod. Rexel: SE4340/90 Cod. Produttore: 4340/90 Cod. EAN: 8051013252612
Cod. Rexel: SE4460 Cod. Produttore: 4460 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te