Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESDC10X125-HEX
Cod. Produttore
SDC10X125-HEX
Cod. EAN
8016692809106

Informazioni di prodotto

GIRAVITE A BUSSOLA CON PARETE RID. DA 10 MM

GIRAVITE A BUSSOLA CON PARETE RID.SDC10X125-HEX CEMBRE SPA Classe Etim: EC000174 - Chiave a bussola con impugnatura

lunghezza totale

243 mm

lunghezza della lama

125 mm

apertura di chiave

10 mm

adatto per viti esagonali filettate

con isolamento di protezione 1000 V

testato dal VDE

esecuzione

impugnatura

Produttore

CACCIAVITE A BUSSOLA CON PARETE RID.