Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAA300-M16
Cod. Produttore
AA300-M16
Cod. EAN
8016692600680

Informazioni di prodotto

CAPOC. AL.X CAVO ALL.300 MMQ VITE 1

misura filettatura di collegamento metrica

16

numero di fori di fissaggio

1

sezione nominale alluminio, RM/SM

300 mm² 300 mm²

sezione nominale alluminio, SE

300 mm² 300 mm²

forma della bussola

lungo

materiale

alluminio

forma della sezione

a forma rotondo/settoriale

Produttore

CAPOC. AL.X CAVO ALL.300 MMQ VITE 1