Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEANE3-M8
Cod. Produttore
ANE3-M8
Cod. EAN
8016692039473

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA ISOLATO sez.16mmqFLEX vite 8mm

misura filettatura di collegamento metrica

8

sezione nominale

16 mm²

numero di fori di fissaggio

1

isolato

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

colore dell’isolamento

nero

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA ISOLATO SEZ.16MMQFLEX VIT

(pz.)