Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA14-L12
Cod. Produttore
A14-L12
Cod. EAN
8016692046488

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.70MMQ VITE 12MM PIEGA

sezione nominale

70 mm²

numero di fori di fissaggio

1

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

90°

superficie

stagnato

Produttore

CAPOCORDA SEZ.70MMQ VITE 12MM PIEGA