Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA20-M20
Cod. Produttore
A20-M20
Cod. EAN
8016692046600

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA SEZ.95MMQFLEX VITE 20MM

misura filettatura di collegamento metrica

20

sezione nominale

95 mm²

numero di fori di fissaggio

1

con foro di visione

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

CAPOCORDA SEZ.95MMQFLEX VITE 20MM