Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Controllers /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETMC4AI2
Cod. Produttore
TMC4AI2
Cod. EAN
3606480649165

Informazioni di prodotto

Cartuccia M241 - 2 ingressi corrente analogica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllore logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. La cartuccia di ingresso analogica è adatta ai controllori logici. Fornisce 2 ingressi di corrente analogici con risoluzione a 16 bit. La distanza massima dei cavi a doppino schermato intrecciato tra i dispositivi è 30 m per l'ingresso. Presenta isolamento tra ingresso e logica interna a 500V DC; non presenta isolamento tra gli ingressi. Per il collegamento elettrico impiega una morsettiera a molla. Dimensioni: 34 mm (larghezza) x 21 mm (profondità) x 50 mm (altezza). Peso: 0,055 kg. La cartuccia di ingresso analogica è compatibile con i PLC Modicon M241C. Ottienete prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M241 grazie alla programmazione macchina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

numero di ingressi analogici

2

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

altezza

50 mm

Prodotti Green

Si

Serie

Modicon_M241

profondità

21 mm

larghezza

34 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

ingresso, corrente

categoria secondo EN 954-1

1

Produttore

CARTUC. M241-2 AN. IN

(pz.)