Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi / Cavi e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /
Informazioni di prodotto
The NetKey ® NK6™ Category 6 unshielded U/UTP LSZH Copper Cable is constructed of 24 AWG solid copper conductors insulated with polyethylene. The copper conductors are separated by a cross divider and covered by a low smoke zero halogen (LSFRZH) blue jacket supplied 305m (1000 ft.) in an easy payout carton.
categoria
6
€ Classe
Cca
colore
Blu
AWG
24
Imballo (mt.)
305
schermatura
U/UTP
Guaina
LSZH
Cod. Rexel: PDBGHSTT09 Cod. Produttore: BGHSTT09 Cod. EAN: 0074983476299
Cod. Rexel: PDBGHSTT06 Cod. Produttore: BGHSTT06 Cod. EAN: 0074983476220
Cod. Rexel: PDABM2S-A-C Cod. Produttore: ABM2S-A-C Cod. EAN: 0074983580330
Cod. Rexel: PDABM100-AT-C0 Cod. Produttore: ABM100-AT-C0 Cod. EAN: 0074983281077
Cod. Rexel: PDABMS-A-C Cod. Produttore: ABMS-A-C Cod. EAN: 0074983580026
Cod. Rexel: PDABMM-A-C Cod. Produttore: ABMM-A-C Cod. EAN: 0074983585007
Cod. Rexel: CSB7604CA24BLB Cod. Produttore: B7604CA24BLU Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB7304CA24BLB Cod. Produttore: B7304CA24BLU Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB7604CA24BLM Cod. Produttore: B7604CA24BLM Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB7504CA24BLB Cod. Produttore: B7504CA24BLU Cod. EAN:
Cod. Rexel: CSB7404CA24BLB Cod. Produttore: B7404CA24BLU Cod. EAN:
Cod. Rexel: BXC6URCCARIB305- Cod. Produttore: C6UR-CCA-RIB-305- Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te