Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Cavi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di conduttori
1
sezione del conduttore
Imballo
Fusto
Tipo cavo
H05ZK
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
RS
Descrizione Colore
Rosso
Indice confezionamento
5
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Eca
Codice V isolamento Cavo
3
Tensione Isolamento Cavo
300/500 V
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Cod. Rexel: 9ARE4E4X-4X16B Cod. Produttore: ARE4E4X-4X16B Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16R1X120B Cod. Produttore: 390010001450799 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X95B Cod. Produttore: 390020001431399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X300B Cod. Produttore: 390020001491375 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X240B Cod. Produttore: 390020001481399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 0ARG16M1X120B Cod. Produttore: 390020001451399 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X1ARF5 Cod. Produttore: 80050001190945 Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X075BSM Cod. Produttore: H05ZK0,75BS Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X075BNF6 Cod. Produttore: H05ZK0,75BSSF Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X075BNM Cod. Produttore: H05ZK0,75BN Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X075BSF6 Cod. Produttore: H05ZK0,75BSF Cod. EAN:
Cod. Rexel: 9H05ZK1X050BLM Cod. Produttore: H05Z-K 0,50BL Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te