Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAWC300
Cod. Produttore
AWC300
Cod. EAN
8016692808918

Informazioni di prodotto

CHIAVE REGOLABILE A RULLINO DA 300 MM.

lunghezza

300 mm

max. apertura di chiave

34 mm

scala

0 mm 30 mm

Produttore

CHIAVE REGOLABILE A RULLINO DA 300