Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
potenza della lampada
32,00 W
tensione nominale
220…240 V
adatto per lampada fluorescente
Serie
Starters_for_single_operation_at_230_V_AC
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: ZC370/10 Cod. Produttore: 370/10 Cod. EAN: 8057685924338
Cod. Rexel: ZC370 Cod. Produttore: 370 Cod. EAN: 8057685924321
Cod. Rexel: L3AS60X60 Cod. Produttore: AS60X60 Cod. EAN: 8436049269917
Cod. Rexel: L3AS120 Cod. Produttore: AS120 Cod. EAN: 8436049269931
Cod. Rexel: L3AEM60X60 Cod. Produttore: AEM60X60 Cod. EAN: 8436049269955
Cod. Rexel: L3ASM30X120V2 Cod. Produttore: ASM30X120V2 Cod. EAN: 8436572480841
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te