Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15042600
Cod. Produttore
15042600
Cod. EAN
8012952049404

Informazioni di prodotto

COMFORTLIGHT T5 864 FL 3X14 CELL BIA

Documentazione tecnica

lunghezza

613 mm

larghezza

596 mm

potenza della lampada

14 W

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

3

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20