Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
grado di protezione (IP)
IP20
tensione nominale min.
24 V
numero di poli
2
colore della calotta
grigio
resistenza a corto circuito (Icw)
3 kA
tensione di dimensionamento
250 V
profondità di incasso
68 mm
tipo di tensione
AC
numero di contatti invertitori
funzione di commutazione
interruttore di gruppo
larghezza in unità di suddivisione
1
separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)
corrente di dimensionamento
16 A
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: ELM093873 Cod. Produttore: M093873 Cod. EAN: 7612270938735
Cod. Rexel: ELM093876 Cod. Produttore: M093876 Cod. EAN: 7612270938766
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te