Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERMCL55BD
Cod. Produttore
RMCL55BD
Cod. EAN
3389110108897

Informazioni di prodotto

Converitore analogico ISOLATO - 0-20 MA - per Zelio Analog

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il convertitore di tensione/corrente fa parte della gamma Harmony Analog. Consente la conversione dei segnali più comuni. Ha una tensione di alimentazione di 24V DC, isolata. Dispone di quattro ingressi con intervallo di tensione/corrente da0V a 10 V, +/- 10 V, da 0 mA a 20 mA e da 4 mA a 20 mA. Ha quattro uscite con un intervallo di tensione/corrente commutabile da 0V a 10 V, +/- 10 V, da 0 mA a 20 mA e da 4 mA a 20 mA. Consente inoltre di aumentare la distanza di collegamento tra un sensore e il dispositivo di acquisizione della misurazione. Peso: 0,120 kg. È destinato alle macchine, ai pannelli di comando e alle applicazioni per edifici e infrastrutture. Conforme alle norme IEC e certificato UL e CSA, questo convertitore è adatto all'uso universale. Impostazione rapida e intuitiva, facile da usare con valori di ingresso e uscita fissi in base alle esigenze del mercato. Le impostazioni sono sicure grazie al coperchio di protezione piombabile.

esecuzione

trasformatore di corrente

autenticato

larghezza dell'apertura

45 mm

altezza dell'apertura

78 mm

numero di ingressi primari

1

con guida in rame

corrente nominale primaria In

0.02 A

fissaggio a scatto

collegamento secondario

raccordo a vite

fattore di limitazione sovracorrente

FS 10

intensità di corrente nominale secondaria

0.02 A

con protezione dal contatto

Serie

Harmony_Analog

Produttore

CONVERTIT.ANA.ISOL. 24VDC I O 4,,,2

(pz.)