Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
AITC122792
Cod. Produttore
122792
Cod. EAN
8010703350885

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici in corrente continua.
Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 1,5 mm2; 15 AWG). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte e compatte. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Corrente regolata -6 % +5 % incluse variazioni di temperatura.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP00

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

66 mm

Produttore

DC 12W 700MA BMU ALIMENTATORE LED