Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB273232
Cod. Produttore
B273232
Cod. EAN
8012542732327

Informazioni di prodotto

DDA203 B-63/0,3 AP-R - RCD Block

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. Type B is also sensitive to continuous current pulsating earth fault currents. They are used for protection in installations with electronic equipment according to EN 50178. Applications: tertiary and industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

3

resistenza a corrente impulsiva

3

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

protezione da scatto intempestivo

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

B

Produttore

ABB

DDA203 B APR-63/0,3 BLOCCO DIFFEREN

(pz.)