Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11557208
Cod. Produttore
11557208
Cod. EAN
8012952029840

Informazioni di prodotto

DISANLENS MK 601 FL 2X18 CEL BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

665 mm

larghezza

200 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

78 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40