Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11557212
Cod. Produttore
11557212
Cod. EAN
8012952109634

Informazioni di prodotto

DISANLENS MK 601 FL 2X18 CEL-D BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

665 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

200 mm

altezza/profondità

78 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40