Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia
adatto per montaggio a incasso
adatto per montaggio a parete
adatto per fissaggio a soffitto
regolabilità
non regolabile
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
superficie
rivestito a polvere
colore della scatola
bianco
materiale della copertura
plastica opalina
tipo di tensione
AC
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
apparecchio di servizio incluso
ripartizione della luce
simmetrico
angolo di irraggiamento
a raggio libero
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP20
resistenza agli urti
IK03
classe di protezione
II
prestazioni del sistema
22 W
colore della luce
temperatura del colore
4000 K
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso effettivo
1920 lm
efficienza luminosa della lampada
90
fattore di potenza
0.5
numero di poli
2
Cod. Rexel: OSFH35840 Cod. Produttore: FH35840 Cod. EAN: 4050300591445
Cod. Rexel: OSFH28840 Cod. Produttore: FH28840 Cod. EAN: 4050300591421
Cod. Rexel: OSFH21840 Cod. Produttore: FH21840 Cod. EAN: 4050300591407
Cod. Rexel: OSFH21827 Cod. Produttore: FH21827 Cod. EAN: 4050300645957
Cod. Rexel: OSDAMPSLV150036 Cod. Produttore: DAMPSLV150036840 Cod. EAN: 4058075066496
Cod. Rexel: OSDAMPSLV120036 Cod. Produttore: DAMPSLV120036840 Cod. EAN: 4058075066458
Cod. Rexel: FS2215951000 Cod. Produttore: 2215951000 Cod. EAN: 8016535157227
Cod. Rexel: EA190698800 Cod. Produttore: 190698800 Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA190699000 Cod. Produttore: 190699000 Cod. EAN:
Cod. Rexel: EA190698900 Cod. Produttore: 190698900 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FS2206671700 Cod. Produttore: 2206671700 Cod. EAN: 8016535065034
Cod. Rexel: FS2206407800 Cod. Produttore: 2206407800 Cod. EAN: 8016535504212
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te