Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXCSD3902N12
Cod. Produttore
XCSD3902N12
Cod. EAN
3389110240788

Informazioni di prodotto

Safety limit switch, Telemecanique Safety switches XCS, metal, roller plunger, 2NC+1 NO, 1 entry tapped 1/2" NPT

Documentazione tecnica

Il finecorsa di sicurezza XCSD Compact ha un pistone a rullo in acciaio, un corpo e una testa in Zamak e un ingresso passacavo NPT da 1/2". Presenta contatti a scatto, 1 normalmente chiusi + 2 normalmente aperti. Dati relativi all'affidabilità B10D: 50 000 000. La resistenza agli urti IK06 e il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravosi in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

lunghezza del sensore

35 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

100 mm

forma della scatola

blocco

numero di contatti di riposo

2

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

34 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante a bottone

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido