Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16243909
Cod. Produttore
16243909
Cod. EAN
8012952030563

Informazioni di prodotto

FORMA 994 FL 2X36 CEL-E ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

lunghezza

1293 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

190 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65