Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
corrente d’uscita max.
100 mA
lunghezza del sensore
62 mm
temperatura ambiente
-25 °C
funzione di contatto
con commutazione alla luce/al buio
numero di uscite semiconduttori sicure
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
forma della scatola
cilindro, filettatura
materiale della scatola
plastica
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 0
tempo di reazione
1 ms
tipo di tensione
AC/DC
esecuzione dell’uscita di commutazione
NPN/NPN
diametro del sensore
18 mm
esecuzione del collegamento elettrico
cavo radiale
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
12 V
materiale della superficie ottica
tipo di luce
luce a infrarossi
distanza del riflettore min.
1000 mm
esecuzione della funzione di commutazione
contatto di chiusura (NO)
max. distanza di commutazione
5500 mm
frequenza di commutazione
500 Hz
distanza di commutazione nominale
4000 mm
Serie
Photoelectric_sensors_XU
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te