Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS31403300
Cod. Produttore
31403300
Cod. EAN
8012952050974

Informazioni di prodotto

GHISALLO 1 1664 JM-E 150 CNR-L ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Faro stradale Disano

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

GHISALLO 1 1664 JM-E 150 CNR-L GREY