Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione nominale
230.000 V 230.000 V
colore della scatola
alluminio
tipo di tensione
AC
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
grado di protezione (IP)
IP65
Cod. Rexel: DS16453009 Cod. Produttore: 16453009 Cod. EAN: 8012952071597
Cod. Rexel: DS16453309 Cod. Produttore: 16453309 Cod. EAN: 8012952055016
Cod. Rexel: DS16453000 Cod. Produttore: 16453000 Cod. EAN: 8012952047967
Cod. Rexel: DS16453300 Cod. Produttore: 16453300 Cod. EAN: 8012952047998
Cod. Rexel: DS16453100 Cod. Produttore: 16453100 Cod. EAN: 8012952047974
Cod. Rexel: DS16453200 Cod. Produttore: 16453200 Cod. EAN: 8012952047981
Cod. Rexel: DS42724600 Cod. Produttore: 42724600 Cod. EAN: 8012952730319
Cod. Rexel: AILMLB41224 Cod. Produttore: LB41224 Cod. EAN: 8012680129843
Cod. Rexel: DS42670000 Cod. Produttore: 42670000 Cod. EAN: 8012952241662
Cod. Rexel: DS42670100 Cod. Produttore: 42670100 Cod. EAN: 8012952241747
Cod. Rexel: DS42670400 Cod. Produttore: 42670400 Cod. EAN: 8012952242249
Cod. Rexel: DS42670500 Cod. Produttore: 42670500 Cod. EAN: 8012952242324
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te