Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
forma costruttiva
standard
sezione nominale
0.75 mm²
lunghezza della bussola
6 mm
materiale
rame
superficie
stagnato
Serie
Elementi_di_collegamento
Cod. Rexel: WD1011410000 Cod. Produttore: 1011410000 Cod. EAN: 4032248717781
Cod. Rexel: WD1568241523 Cod. Produttore: 1568241523 Cod. EAN: 4008190047481
Cod. Rexel: WD1568241511 Cod. Produttore: 1568241511 Cod. EAN: 4008190104184
Cod. Rexel: WD1568241508 Cod. Produttore: 1568241508 Cod. EAN: 4008190007553
Cod. Rexel: WD1568241505 Cod. Produttore: 1568241505 Cod. EAN: 4008190080082
Cod. Rexel: WD1568241502 Cod. Produttore: 1568241502 Cod. EAN: 4008190016128
Cod. Rexel: WD0463100000 Cod. Produttore: 0463100000 Cod. EAN: 4008190065089
Cod. Rexel: WD9019080000 Cod. Produttore: 9019080000 Cod. EAN: 4008190090623
Cod. Rexel: WD0463000000 Cod. Produttore: 0463000000 Cod. EAN: 4008190024697
Cod. Rexel: WD9019040000 Cod. Produttore: 9019040000 Cod. EAN: 4008190099077
Cod. Rexel: WD9019010000 Cod. Produttore: 9019010000 Cod. EAN: 4008190120931
Cod. Rexel: WD0690700000 Cod. Produttore: 0690700000 Cod. EAN: 4008190015770
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te