Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGR9D63625
Cod. Produttore
R9D63625
Cod. EAN
3606481928849

Informazioni di prodotto

Interruttori magnetotermici differenziali (RCBO), Resi9, 1P+N, 25 A, curva C, 4500 A, 300 mA, Tipo AC, selettivo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Resi9 è un interruttore modulare di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO). È un interruttore 1P+N con 1 polo protetto e 25A di corrente nominale In e curva di intervento C. La classe di protezione contro le dispersioni a terra è di tipo AC-S con sensibilità di 300 mA. Il ritardo della protezione contro le dispersioni a terra è istantaneo. Il potere di interruzione di cortocircuito nominale Icn è fino a 4500A secondo la norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Offre una soluzione affidabile e sicura per applicazioni commerciali e industriali con elevato potere di interruzione. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. Ha una resistenza elettrica fino a 7500 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 36mm x (H) 82mm x (D) 70,5mm. Il peso è 186 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e -60 C.

numero di poli (totale)

2

categoria di sovratensione

3

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

frequenza

50 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

conduttore neutro a connessione

profondità di incasso

44.5 mm

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

25 A

caratteristica di intervento

C

sezione conduttore collegabile multifilare

1

corrente di guasto nominale

0.3 A

grado di inquinamento

2

tipo di tensione

AC

tensione di isolamento nominale Ui

400

tipo di corrente di guasto

AC

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Prodotti Green

Si

Serie

Resi9_Protezione

Produttore

INT.MTD R9 RCBO 1P+N C 25A 300MA S

(pz.)