Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
esecuzione dell’uscita di commutazione
due fili
tipo di azionamento
bersaglio metallico
condizione meccanica di montaggio per sensore
non a filo
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
24 V
lunghezza del sensore
40 mm
categoria secondo EN 954-1
1
tensione di alimentazione
altezza del sensore
100 mm
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
500 mA
forma della scatola
forma costruttiva speciale
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
resistenza alle interferenze da campi magnetici
a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato
materiale della scatola
plastica
larghezza del sensore
80 mm
frequenza di commutazione
10 Hz
tipo di tensione
AC/DC
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
distanza di commutazione
Serie
OsiSense_XS_e_XT
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te