Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /
Informazioni di prodotto
corrente di dimensionamento
10 A
tensione nominale
250 V
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
numero di bascule di azionamento
1
tipo di circuito
interruttore unipolare
tipo di comando
bascula/tasto
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
brillante
colore
Bianco
illuminazione
opzionale
funzione di illuminazione
controllo e orientamento
tipo di illuminazione
non fornito
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
tipo di collegamento
morsetto a vite
larghezza dell'apparecchio
45 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
38 mm
profondità di incasso
24 mm
codice RAL (simile)
9003
interruttore a tasto
senza alogeni
Cod. Rexel: VI21614 Cod. Produttore: 21614 Cod. EAN: 8007352420045
Cod. Rexel: VI21613 Cod. Produttore: 21613 Cod. EAN: 8007352416345
Cod. Rexel: VI21602 Cod. Produttore: 21602 Cod. EAN: 8007352421349
Cod. Rexel: VI21613.C Cod. Produttore: 21613.C Cod. EAN: 8007352492134
Cod. Rexel: VI20654.B41 Cod. Produttore: 20654.B41 Cod. EAN: 8007352329393
Cod. Rexel: VI20653.B41 Cod. Produttore: 20653.B41 Cod. EAN: 8007352329355
Cod. Rexel: VI14008.SL Cod. Produttore: 14008.SL Cod. EAN: 8007352320154
Cod. Rexel: VI14000.0 Cod. Produttore: 14000.0 Cod. EAN: 8007352106338
Cod. Rexel: VI14001 Cod. Produttore: 14001 Cod. EAN: 8007352106352
Cod. Rexel: VI14000.SL Cod. Produttore: 14000.SL Cod. EAN: 8007352319035
Cod. Rexel: VI14005 Cod. Produttore: 14005 Cod. EAN: 8007352106444
Cod. Rexel: VI14004.SL Cod. Produttore: 14004.SL Cod. EAN: 8007352319059
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te