Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
250 V
corrente di dimensionamento
16 A
numero di bascule di azionamento
1
numero dei moduli (per costruzione modulare)
tipo di circuito
interruttore incrociato
tipo di comando
bascula/tasto
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di montaggio
incassato
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
materiale
plastica
qualità del materiale
materiale termoplastico
superficie
non trattato
esecuzione della superficie
opaco
colore
Bianco
illuminazione
no
funzione di illuminazione
non pertinente
tipo di illuminazione
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
tipo di collegamento
morsetto a vite
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
50 mm
profondità dell'apparecchio
37 mm
profondità di incasso
29 mm
codice RAL (simile)
9001
interruttore a tasto
senza alogeni
Cod. Rexel: VI00202 Cod. Produttore: 00202 Cod. EAN: 8007352018907
Cod. Rexel: VI00202.B Cod. Produttore: 00202.B Cod. EAN: 8007352018938
Cod. Rexel: VI00201 Cod. Produttore: 00201 Cod. EAN: 8007352018822
Cod. Rexel: VI00201.B Cod. Produttore: 00201.B Cod. EAN: 8007352018877
Cod. Rexel: VI0P32731 Cod. Produttore: 0P32731 Cod. EAN: 8007352452381
Cod. Rexel: VI0P32730 Cod. Produttore: 0P32730 Cod. EAN: 8007352452367
Cod. Rexel: VI08140 Cod. Produttore: 08140 Cod. EAN: 8007352014084
Cod. Rexel: VI08016 Cod. Produttore: 08016 Cod. EAN: 8007352013827
Cod. Rexel: VI08000 Cod. Produttore: 08000 Cod. EAN: 8007352013728
Cod. Rexel: VI08004 Cod. Produttore: 08004 Cod. EAN: 8007352013766
Cod. Rexel: VI08145 Cod. Produttore: 08145 Cod. EAN: 8007352014107
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te