Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKIT-CTSB1-L
Cod. Produttore
KIT-CTSB1-L
Cod. EAN
8016692858388

Informazioni di prodotto

KIT BORSA CTSB1-L LIGHT ASSORTITA

Kit borsa della linea morbida, assortita con selezione di utensili professionali GPT.

numero di cacciaviti a croce PH

2

numero di cacciaviti a croce PZ

2

numero di cacciaviti a taglio

3

numero di pinze

1

numero di chiavi a brugola

9

numero di martelli

1

numero di gattucci

1

numero di tagliacavi

2

numero di attrezzi per test

1

numero totale di utensili

17

set per elettromontatore

imballaggio

borsa