Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
attacco lampada
E40
temperatura del colore
4000 K
Cod. Rexel: FMPORT/GU10 Cod. Produttore: PORT/GU10 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FM16932 Cod. Produttore: 016932 Cod. EAN: 4892657016932
Cod. Rexel: FM6010112 Cod. Produttore: 6010112 Cod. EAN: 8000906010112
Cod. Rexel: FM754/230D Cod. Produttore: 754/230D Cod. EAN: 8000906802663
Cod. Rexel: FM750/230W Cod. Produttore: 750/230W Cod. EAN: 8000906802618
Cod. Rexel: OSPP165082736G6 Cod. Produttore: PP165082736G6 Cod. EAN: 4052899958104
Cod. Rexel: OSPM163583036G6 Cod. Produttore: PM163583036G6 Cod. EAN: 4058075815513
Cod. Rexel: OSPRCA60840SG7 Cod. Produttore: PRCA60840SG7 Cod. EAN: 4058075808416
Cod. Rexel: OSPRCA60827CG6 Cod. Produttore: PRCA60827CG6 Cod. EAN: 4052899961654
Cod. Rexel: WX4027232 Cod. Produttore: 4027232 Cod. EAN: 8025241164467
Cod. Rexel: PHPLCLED2P26840 Cod. Produttore: PLCLED2P26840 Cod. EAN: 8718696541258
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te