Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
EV013927
tipo di marcatura
solo su un lato
dispositivo di monitoraggio
modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)
tipo di circuito
funzione continua/attesa
alimentazione
remoto (batteria singola)
condizione dell’accumulatore
NiMh
corpo luminoso
LED non sostituibile
con corpo luminoso
numero di teste lampada
1
materiale della scatola
plastica
colore della scatola
bianco
materiale della copertura
plastica trasparente
tipo di tensione
AC
tensione nominale
207 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
grado di protezione (IP)
IP65
resistenza agli urti
IK08
classe di protezione
II
flusso luminoso effettivo
500 lm
fattore di potenza
0.92
ampiezza di riconoscimento
20 m
larghezza
406 mm
altezza/profondità
63 mm
lunghezza
147 mm
Cod. Rexel: BEF70LED Cod. Produttore: F70LED Cod. EAN: 8002219721488
Cod. Rexel: BEF30LED Cod. Produttore: F30LED Cod. EAN: 8002219721471
Cod. Rexel: BELP236SD Cod. Produttore: LP236SD Cod. EAN: 8002219728708
Cod. Rexel: BELP236ED Cod. Produttore: LP236ED Cod. EAN: 8002219728630
Cod. Rexel: BEI418SDVT Cod. Produttore: I418SDVT Cod. EAN: 8002219722041
Cod. Rexel: BEA258ESD Cod. Produttore: A258ESD Cod. EAN: 8002219718297
Cod. Rexel: OVOVA39565 Cod. Produttore: OVA39565 Cod. EAN: 3606481158536
Cod. Rexel: OVOVA39567 Cod. Produttore: OVA39567 Cod. EAN: 3606481158550
Cod. Rexel: OVOVA39566 Cod. Produttore: OVA39566 Cod. EAN: 3606481158543
Cod. Rexel: OVOVA38373 Cod. Produttore: OVA38373 Cod. EAN: 3606485432304
Cod. Rexel: OVOVA38376 Cod. Produttore: OVA38376 Cod. EAN: 3606485432335
Cod. Rexel: OVOVA38365 Cod. Produttore: OVA38365 Cod. EAN: 3606480740213
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te