Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Cod. Rexel
AITC137968/124
Cod. Produttore
137968/124
Cod. EAN
8010703150737

Informazioni di prodotto

Mini reattori elettronici multilampada - multipotenza per uso indipendente

Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Efficienza energetica (EEI=A2). Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo); Lampada guasta; Contro rettificazione parziale, secondo IEC 61347-2-3 A1; Lampada fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi H03VVH2-F H05VVH2-F, indispensabile per utilizzo indipendente. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.

applicazione

lampada fluorescente compatta

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

18 W

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Produttore

MBQ 124/2 BALLAST ELETTRONICO

(pz.)