Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Cod. Rexel
AITC183001VTV
Cod. Produttore
183001VTV
Cod. EAN
8010703250253

Informazioni di prodotto

Unità di alimentazione temporizzata per lampade a ioduri metallici (HI) e vapori di sodio (HS), uso indipendente.
Unità di alimentazione temporizzata per lampade a ioduri metallici (HI) e vapori di sodio (HS), uso indipendente. Unità di alimentazione per lampade al sodio alta pressione (HS), lampade a ioduri metallici (HI) e lampade a bruciatore metallico (C-HI). Classe di protezione II. Grado di protezione: IP40. Alimentatore, accenditore e condensatore di compensazione integrati in un unico involucro consentono così un notevole risparmio nel cablaggio dei singoli componenti. Accenditore digitale con timer. Contenitore in materiale plastico. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dotato di morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 2,4 mm2. Lunghezza massima cavo lampada inferiore a 10 metri. L’unità di alimentazione per lampade a scarica deve essere cablato con cavo doppio isolamento silicone con un’anima adatta ad impulsi da 5kV. Capacità di carico ammessa: 20 - 1000 pF.

applicazione

lampada alogena a vapori metallici/lampada ad alta pressione a vapori di sodio

tensione nominale

220 V

con dispositivo di accensione

con alimentatore

Produttore

MCG 35W HI-HS CLASSE II UNIT ALIM