Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14004.0
Cod. Produttore
14004.0
Cod. EAN
8007352106420

Informazioni di prodotto

Meccanismo deviatore 1P 10AX
Esplora la tua creatività con il VI14004.0! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre la libertà di dare vita alle tue idee senza limiti. Disponibile in diversi colori vivaci, questo articolo ti aiuterà a creare opere straordinarie con facilità e precisione. Scopri il piacere di esprimere te stesso attraverso l'arte!

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di circuito

invertitore

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

verde

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

profondità di incasso

24 mm

codice RAL (simile)

9003

interruttore a tasto

senza alogeni