Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14001.0
Cod. Produttore
14001.0
Cod. EAN
8007352106376

Informazioni di prodotto

Meccanismo interruttore 1P 16AX
Vieni a scoprire il VI14001.0, il compagno perfetto per le tue giornate all'aria aperta! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto ti offre comfort e stile senza compromessi. Disponibile in una varietà di colori vivaci, il VI14001.0 è un must-have per chi ama l'avventura e la praticità. Aggiungi un tocco di funzionalità alla tua routine quotidiana con questo accessorio essenziale.

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di circuito

interruttore unipolare

tipo di comando

bascula/tasto

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

verde

illuminazione

opzionale

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

tipo di illuminazione

non fornito

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

profondità di incasso

24 mm

codice RAL (simile)

9003

senza alogeni

interruttore a tasto