Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Micro PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR2A201E
Cod. Produttore
SR2A201E
Cod. EAN
3389119204040

Informazioni di prodotto

Smart relay compatto Zelio Logic - 20 I/O - 48 Vca - senza orologio - display

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il controller compatto / programmabile Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 48 V di corrente alternata, dispone di 20 ingressi/uscite con morsetti a vite e di un display LCD integrato. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

48 V 48 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

categoria secondo EN 954-1

1

corrente di commutazione

8 A

con display

numero di ingressi digitali

12

numero di uscite digitali

8

larghezza

124.6 mm

altezza

90 mm

profondità

59.5 mm

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

montaggio su guida portante possibile

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

48 V 48 V

con uscita relè

apparecchio base

Serie

Zelio_Logic