Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMCP0802
Cod. Produttore
XPSMCMCP0802
Cod. EAN
3606480748561

Informazioni di prodotto

Modulo configurabile modulare di sicurezza 8DI 2DO m.vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La CPU del controller di sicurezza XPSMCM di Schneider Electric è alimentata a 24 Vcc, dispone di 8 ingressi digitali, 2 ingressi di interblocco per avvio/riavvio, 2 coppie OSSD di uscita, 4 uscite di prova e 2 uscite di stato e morsetti a vite prigioniera. Questo controller di sicurezza configurabile è conforme ai requisiti di PL e/Categoria 4 secondo EN/ISO 13849-1 e SILCL3 in conformità con EN/IEC 62061. È una soluzione appropriata per le macchine con un numero limitato di funzioni di sicurezza che richiedono la flessibilità di configurazione di un controller di sicurezza. Può essere utilizzato come standalone o con quattordici moduli di espansione: il sistema è espandibile fino a 128 ingressi, 16 uscite e fino a 32 uscite di stato diagnostico, ideale per macchine che richiedono il monitoraggio di più funzioni di sicurezza.

esecuzione

apparecchio per ampliamento

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

categoria secondo EN 954-1

4

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

categoria di arresto secondo IEC 60204

0 + 1

tipo di tensione per l’azionamento

DC

SIL secondo IEC 61508

3

larghezza

22.5 mm

altezza

99 mm

profondità

114.5 mm

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore

2

montaggio su guida portante possibile

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

con funzione muting

con omologazione TÜV

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

adatto per il monitoraggio di sensori tattili

Produttore

MODULO CONFIGURABILE SIC. 8DI 2DO

(pz.)