Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Morsettiere e Terminali senza Vite /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300513
Cod. Produttore
BIZ300513

Informazioni di prodotto

Morsetti a leva con 3 ingressi per conduttori flessibili e rigidi (x 75). Con finestra di visualizzazione della connessione.
Facile da usare con scale rigide, non è necessario alzare le leve!

Caratteristiche tecniche
Prova del filo incandescente: 960 ° C.
Campo di serraggio: da 0,2 mm² a 2,5 mm² per fili rigidi, rigidi e flessibili.
Materiale: policarbonato.
Sistema di connessione in rame.
Voltaggio: 450 V.
Intensità: 24 A.
Spelare 10 mm.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Morsetti a leva con 3 ingressi per conduttori flessibili e rigidi (x 75). Con finestra di visualizzazione della connessione.
Facile da usare con scale rigide, non è necessario alzare le leve!

Caratteristiche tecniche
Prova del filo incandescente: 960 ° C.
Campo di serraggio: da 0,2 mm² a 2,5 mm² per fili rigidi, rigidi e flessibili.
Materiale: policarbonato.
Sistema di connessione in rame.
Voltaggio: 450 V.
Intensità: 24 A.
Spelare 10 mm.

Lunghezza (mm)

21

Larghezza (mm)

16.1

Produttore

Morsetto di collegamento con linguette 3 entrate per fili flessibili e rigidi (x 75)