Prodotti /

FANTON Cavi e componenti elettrici | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEFA22222
Cod. Produttore
22222
Cod. EAN
8015450222225

Informazioni di prodotto

  • Codifica ELECTROCOD: 04.5.3
  • Colore: Avorio
  • Confezione singola: Sacchetto
  • Descrizione breve: Multipresa telef.+cavo 2m 5 pr.6/4
  • Descrizione estesa: Multipresa telefonica 5 prese plug 6/4 c. cavo 2 m. con plug 6/4 c.
  • Loghi prodotti: Cassonetto barrato
  • Origine: Made in China
  • Multipresa telefonica 5 prese plug 6/4 c. cavo 2 m. con plug 6/4 c.

    download

    #N/A