Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di montaggio
incasso 482,6 mm (19 pollici)
colore
nero
numero RAL
9005
adatto per numero di prese/prese mobili
24
categoria
6
Cod. Rexel: PDBGHSTT09 Cod. Produttore: BGHSTT09 Cod. EAN: 0074983476299
Cod. Rexel: PDBGHSTT06 Cod. Produttore: BGHSTT06 Cod. EAN: 0074983476220
Cod. Rexel: PDABM2S-A-C Cod. Produttore: ABM2S-A-C Cod. EAN: 0074983580330
Cod. Rexel: PDABM100-AT-C0 Cod. Produttore: ABM100-AT-C0 Cod. EAN: 0074983281077
Cod. Rexel: PDABMS-A-C Cod. Produttore: ABMS-A-C Cod. EAN: 0074983580026
Cod. Rexel: PDABMM-A-C Cod. Produttore: ABMM-A-C Cod. EAN: 0074983585007
Cod. Rexel: GGPAN24VKP Cod. Produttore: PAN24VKP Cod. EAN:
Cod. Rexel: PDCP24BLY Cod. Produttore: CP24BLY Cod. EAN: 0074983036370
Cod. Rexel: PDCPP24WBLY Cod. Produttore: CPP24WBLY Cod. EAN: 0074983036554
Cod. Rexel: GGPANC6UN24P Cod. Produttore: PANC6UN24P Cod. EAN:
Cod. Rexel: PDCP24WSBLY Cod. Produttore: CP24WSBLY Cod. EAN: 0074983036387
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te