Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS11263108
Cod. Produttore
11263108
Cod. EAN
8012952123913

Informazioni di prodotto

OBLO' 747 FC 32 CELL GRIGIO

Documentazione tecnica

potenza della lampada

32 W

altezza/profondità

133 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

392 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G10q

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65