Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA104101
Cod. Produttore
104101
Cod. EAN
8055195000535

Informazioni di prodotto

OPERATORE S450H SB 24V

tensione del motore

24 V

larghezza max. del battente

3000 mm